どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成

どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 - シーピー化成どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 - シーピー化成どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 - シーピー化成どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 - シーピー化成どんぶり容器 CBH-363 黒本体 シーピー化成 - シーピー化成

電子レンジで温め可能などんぶり容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。【用途】カツ丼、親子丼、唐揚げ丼、麻婆丼、海鮮丼、天丼など。容量:約830g。蓋は別売り。

材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ189×70容量(mL)1186内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707725850A20363000525
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする