リスパック
サラダ容器 バイオ ナチュール 19-30B リスパック
サラダに。環境対応素材。サラダのNEWスタンダードを形成!新しいサラダ様式。※蓋は別売り。
材質
バイオPET
寸法(mm)
195×195×30
容量(mL)
満杯:640/首下:370
質量(g)
13
内容量
1袋(50点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70773136
PBPS410
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください