サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-35B リスパック

サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-35B リスパック - リスパック

シンプル&スッキリデザイン。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約500ml。[首下容量]280ml。

材質バイオマスプラ寸法(mm)147×147×35容量(mL)約500、[首下容量]280質量(g)12内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70773678PABK300
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする