リスパック
サラダ容器 バイオカップ プリズム 16-35B リスパック
Simple packageの真価を引き出す。
材質
バイオPET
寸法(mm)
162×162×35
容量(mL)
満杯:560 、首下:330
質量(g)
14
内容量
1袋(50点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70773949
PABK770
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください