サラダ容器 バイオカップ プリズムシェル 13-43 穴4H リスパック

サラダ容器 バイオカップ プリズムシェル 13-43 穴4H リスパック - リスパック

作業性と見栄えの両立を叶える新嵌合パック。一体型で蓋を取り違えることもなく、バックヤードでも管理しやすいサラダ・フルーツ容器。13-43サイズは中皿も使えます(別売)。

材質バイオPET寸法(mm)120×120×フタH14/本体H44容量(mL)340質量(g)12内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70774037PABM111
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする