サラダ容器 バイオカップ プリズムシェル NK40-45 穴6H リスパック

サラダ容器 バイオカップ プリズムシェル NK40-45 穴6H リスパック - リスパック

作業性と見栄えの両立を叶える新嵌合パック。一体型で蓋を取り違えることもなく、バックヤードでも管理しやすいサラダ・フルーツ容器。

材質バイオPET寸法(mm)190×140×フタH16/本体H46容量(mL)750質量(g)22内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70774080PABM171
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする