曜日別特売

どんぶり容器 Kランチ-7 本体耐熱金桜 ケーピープラテック

どんぶり容器 Kランチ-7 本体耐熱金桜 ケーピープラテック - ケーピープラテックどんぶり容器 Kランチ-7 本体耐熱金桜 ケーピープラテック - ケーピープラテックどんぶり容器 Kランチ-7 本体耐熱金桜 ケーピープラテック - ケーピープラテック

電子レンジ対応の断熱・保温性に優れたどんぶり容器です。柔軟性があり割れにくい素材です。蓋(別売)の中心は醤油皿として使えます。

材質PSP寸法(mm)146×146×64質量(g)6内容量1ケース(600点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7077134155104
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする