曜日別特売

どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル

どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 クラフト カップ 300ml 本体 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)

ナチュラルな風合いが特徴の環境に優しいクラフト紙容器です。シンプルなデザインなので幅広いメニューにご使用いただけます。内面にはPEコーティングを施しています。レンジ対応不可。容量約300cc。※蓋は別売り。開閉時の汁漏れにご注意下さい。未晒しタイプ。

材質クラフト寸法(mm)Φ100×60、[底外寸]Φ80容量(mL)300質量(g)7.5内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70772926-
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする