どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル

どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 新BBどんぶり D-2 ラミ パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てテイクアウトどんぶり容器。シンプルなデザインで、さまざまなメニューと相性抜群。内面に目盛り線があり、盛り付けが簡単。お米の貼り付きを抑制、耐油耐水性、電子レンジ対応。テイクアウトや仕出し弁当用の容器にピッタリです。

材質(竹90%・バガス10%)/PLA貼り寸法(mm)Φ167×60質量(g)14容量(cc)760内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70772951-
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする