曜日別特売

2連パイプ&角フック

2連パイプ&角フック - 鳶壱2連パイプ&角フック - 鳶壱2連パイプ&角フック - 鳶壱

シンプルな2連パイプ式で、ベルト通しは細幅タイプ。
全面の角フックはコンベックスホルダーなど、内側スペースは小物収納が可能です。

用途ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回し、コンベックスなど材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×72×43内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70770038B-29
2,730
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする