曜日別特売

シン・レベルホルダー

シン・レベルホルダー - 鳶壱シン・レベルホルダー - 鳶壱

ミニ水平器専用ホルダー。
水平器の強力な磁力が、くっつきすぎない絶妙なホールド感。
ベルト通しは、幅50mm専用。

用途ミニ水平器材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】50まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35内容量1個
注意
※水平器の形状により収納不可、または磁力により下まで収まらない場合があるので、事前にご確認ください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70770047B-30
3,780
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする