鳶壱
シン・レベルホルダー縦型
ハーネス・サスペンダーの縦ベルトに装着、縦専用のミニ水平器ホルダーです。
水平器の強力な磁力がくっつきすぎない絶妙なホールド感。
用途
ミニ水平器
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】45まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×63×35
内容量
1個
注意
※水平器の形状により収納不可、または磁力により下まで収まらない場合があるので、事前にご確認ください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70770056
B-30T
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください