鳶壱
スイングラチェットホルダー
ラチェットホルダーにスイング機能をプラス。
下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく、収納スペースに高低差ができます。
用途
ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21、ボールグリップ電工ドライバーなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
タイプ
【ベルト通し】細軸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×37×55
内容量
1個
注意
※破損が見受けられた場合、直ちに使用をやめてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70770020
B-08
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください