鳶壱
ヌメ革頑丈2段差
使用していくうちに傷む箇所にヌメ革2枚合わせを施し、より頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。
用途
ラチェット、モンキーレンチなど
材質
牛ヌメ革
高さ(mm)
【収納部】170
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W)(mm)
235×95
内容量
1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769810
LX-13-N
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください