鳶壱
ハンマーフック改M
新しい発想から生まれたハンマーフック「改」
ヘッドで固定するので、柄に安全コードが付いていても、
着脱の妨げになりません。
仮枠ハンマー向け。
用途
仮設ハンマーなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×68×60
内容量
1個
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。ハンマー差しにヘッドがリングとJフックにきちんとかかっていることを確認してください。かかりが甘いと、ハンマーが落下する恐れがあります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769986
B-05
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください