曜日別特売

ラチェットホルダー改

ラチェットホルダー改 - 鳶壱ラチェットホルダー改 - 鳶壱

ラチェットを持ち変えずに着脱できるラチェットホルダー「改」、
安全ロープを気にせずに着脱できます。
リング部分に抜け落ち防止の横棒がポイント。

用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×40×60内容量1個
注意
※適合サイズでも、メーカーや規格により収納できない場合がありますので、購入前にご確認ください。破損が見受けられた場合、直ちに使用をやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769995B-06
2,520
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする