鳶壱
一枚革腰袋 Type-A
1枚革総本革小型腰袋
小ぶりなサイズ感。
ワンポケでシンプルイズベスト!
用途
工具や小物など
材質
牛黒床革
幅(mm)
【ベルトループ】50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×150×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769688
LX-24
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください