鳶壱
一枚革腰袋 Type-B
ワンポケ&全面の工具2本差しをドッキングし、多収納を実現。
内側底部分の中敷き補強も本皮使用。
用途
工具や小物など
材質
牛黒床革
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×150×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769697
LX-25
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください