帆布製腰袋2段式タイプ

帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱

従来の2段腰袋よりややコンパクトサイズ仕上げ、内ポケット付。
テープ巻き縫製とダブルカシメで耐久性アップ!マチ幅を広げたことにより、ゆったりとした収納口!
底部分と背面をレザーで補強、水抜き穴付き。Y型ハーネス対応、スリット幅を約70mm確保!!

用途工具や小物など材質(本体)6号平織帆布ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)260×180材質(底部)合皮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769591NXT-01-BKブラック
6,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769600NXT-01-OD国防
6,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769609NXT-01-ORオレンジ
6,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769618NXT-01-NB濃紺
6,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする