帆布製腰袋2段式タイプ

帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱帆布製腰袋2段式タイプ - 鳶壱

NXT-01より一回り大きめのサイズ、本モデルはあえて内ポケット無しで仕上げております。
テープ巻き縫製とダブルカシメで耐久性アップ!マチ幅を少し広げたことにより、出し入れの際ひっかかりにくい!
底部分と背面をレザーで補強、水抜き穴付き。Y型ハーネス対応、スリット幅は約75mm!!

用途工具や小物など材質(本体)6号平織帆布ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)約280×約200材質(底部)合皮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769636NXT-0-BKブラック
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769645NXT-0-OD国防
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769661NXT-0-ORオレンジ
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769670NXT-0-NB濃紺
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする