鳶壱
床革頑丈ツールケース2段スリム
従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。
用途
モンキー、ラチェットレンチなど
材質
牛床革
高さ(mm)
【収納部】145
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W)(mm)
235×75
内容量
1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769889
LX-20-NB
濃紺(深藍)
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70769898
LX-20-OD
緑(松葉)
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください