鳶壱
鬼太ハンマー&2連パイプ
通常より太い6mmの鬼太材を使用した頑丈なホルダー、重量ハンマーにも対応!
角型フォルムによりハンマーの遊びが軽減、小物収納に便利なパイプを2箇所設置。
ベルト通しは細幅タイプです。
用途
ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回しなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×72×83
内容量
1個
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70770029
B-23
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください