曜日別特売

鬼太ハンマー&ラセン2連

鬼太ハンマー&ラセン2連 - 鳶壱鬼太ハンマー&ラセン2連 - 鳶壱

ハンマー収納部は極太線材7mmを使用し、重量ハンマーも収納でき超頑丈仕様!
ペイントマーカー(太字)もピッタリ入る。
ラセン状の収納部には、ボル芯6分・7分がジャストフィットで収納可。
ベルト通しは、細幅2つ穴タイプ。

用途ハンマー、ボル芯、ラチェットレンチなど材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×90×95内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70770065B-32
6,100
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする