鳶壱
黒床革ツールホルダーRタイプ
床革をクールなつや消しマットブラック仕上げ。
収納サイズはゆったり仕上げで、より使いやすく。
電工用ハンマーなどミニハンマーの収納も可能。
用途
ラチェットレンチ、ハンマーなど
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×60×50
内容量
1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769749
LX-04
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください