黒床革ドライバーケース2段

黒床革ドライバーケース2段 - 鳶壱黒床革ドライバーケース2段 - 鳶壱黒床革ドライバーケース2段 - 鳶壱

グリップが干渉しにくいアシンメトリーなドライバー差し。ドライバー以外でも収納できるので、お試しください。リベットにより強固に補強しております。

用途ドライバーなど材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】200ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)290×60内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769871LX-19
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする