曜日別特売

黒床革頑丈2段差

黒床革頑丈2段差 - 鳶壱

使用していくうちに傷む箇所に黒革2枚合わせを施し、より頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。

用途ラチェット、モンキーレンチなど材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】170ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×95内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769801LX-13-BK
7,000
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする