鳶壱
黒革 2wayマルチホルダー
ボックスタイプの万能ケース。ミニ水平器ケースをモチーフにしておりますが、多種の収納が可能です。収納部は2枚革補強、内側はPE材で補強しております。ベルト通し部は40mm。
用途
ミニ水平器、ミニカッター、折込鋸など
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】140
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W)(mm)
255×70
内容量
1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70769828
LX-15
¥
6,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください