曜日別特売

黒革 新カッターナイフ+マーカー差

黒革 新カッターナイフ+マーカー差 - 鳶壱黒革 新カッターナイフ+マーカー差 - 鳶壱

ちょっとゆとりのあるサイズ設計、
ゴムグリップ仕様のカッターも収納可。
マーカー収納部の底は穴が開いているので、
キャップが取れて詰まった場合も
ラクラク取り出しができます。

用途カッターナイフ、マーカーなど材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】140ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)205×70内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769819LX-14
3,750
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする