無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能
閏年自動補正機能搭載
ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能
見やすい大型液晶表示器
手動による入/切操作が可能
夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期24時間停電補償累積停電期間 5年間内容量1個