曜日別特売

タイムスイッチ

タイムスイッチ - 大崎電気工業

独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。
2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。
見やすい大型液晶表示器
手動による入/切操作が可能
夏時間制(サマータイム)対応

仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒)周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期24時間停電補償累計停電期間 5年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70776591TYE6-2D
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする