曜日別特売

単相2線 普通電力量計

単相2線 普通電力量計 - 大崎電気工業単相2線 普通電力量計 - 大崎電気工業

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.6アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100定格電流(A)30接続方式表面接続相線式単相2線式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70776521A5EA-R 100V 30A 50HZ ケンツキ50
17,110
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70776530A5EA-R 100V 30A 60HZ ケンツキ60
17,110
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする