どんぶり容器 D-2 もみじ内黒 本体 青葉紙業

どんぶり容器 D-2 もみじ内黒 本体 青葉紙業 - 青葉紙業

丼ものはもちろん、ラーメン、蕎麦、うどんなど麺類にも。サンドラミで高級感、重厚感があります。別売りの中皿を使用して、ご飯とおかずを分けられます。容量:約730mL。蓋と中皿は別売り。

材質PSP+PS両面ラミ寸法(mm)Φ155×70容量(mL)730質量(g)9.5内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70776198205288730Φ155×70
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする