曜日別特売

タルキックS

タルキックS - 大阪魂
呼び6寸法l(mm)65内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70783600(TS6-160) 6X160X65160
オープン
25,760
28,336(税込)
翌々日出荷
返品不可
70783609(TS6-170) 6X170X65170
オープン
28,840
31,724(税込)
翌々日出荷
返品不可
70783618(TS6-180) 6X180X65180
オープン
32,014
35,215(税込)
翌々日出荷
返品不可
70783627(TS6-190) 6X190X65190
オープン
36,774
40,451(税込)
翌々日出荷
返品不可
70783636(TS6-200) 6X200X65200
オープン
41,720
45,892(税込)
翌々日出荷
返品不可
70783645(TS6-210) 6X210X65210
オープン
49,560
54,516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする