曜日別特売

ストライプフェネットNo.319(B) 大阪ポリエチレン販売

ストライプフェネットNo.319(B) 大阪ポリエチレン販売 - 大阪ポリヱチレン販売ストライプフェネットNo.319(B) 大阪ポリエチレン販売 - 大阪ポリヱチレン販売

寸法:巾80(マチ45)×丈225+15mm

材質紙、PPサイズ長辺×短辺:225×80(マチ45)/折込:15質量(g)3内容量1袋(100点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707831718245
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする