仁張工作所
スチール製トレー保管庫(2列15段)
重要書類やカードなどを一括施錠できるスチール製の鍵付保管庫です。キャスター付きなので配置転換による移動も容易。
用途
重要書類やカードの保管
仕様
自立型収納扉構造
幅(mm)
730
色
ライトグレー
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
内寸奥行(mm)
トレー:305
内寸幅(mm)
トレー:248
収納数
トレー:30杯
鍵
シリンダー錠
内寸高さ(mm)
トレー:53.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811268
STH-C1
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません