スチール製トレー保管庫(2列31段)

スチール製トレー保管庫(2列31段) - 仁張工作所スチール製トレー保管庫(2列31段) - 仁張工作所スチール製トレー保管庫(2列31段) - 仁張工作所スチール製トレー保管庫(2列31段) - 仁張工作所スチール製トレー保管庫(2列31段) - 仁張工作所

重要書類やカードなどを一括施錠できるスチール製の鍵付保管庫です。キャスター付きなので配置転換による移動も容易。

用途重要書類やカードの保管仕様自立型収納扉構造幅(mm)730ライトグレー高さ(mm)1140奥行(mm)450内寸奥行(mm)トレー:305内寸幅(mm)トレー:248収納数62杯シリンダー錠内寸高さ(mm)トレー:24.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811277STH-C2
オープン
109,800
120,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする