ダストボックスFITステップST

ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップST - CONDOR(山崎産業)

蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。
優しい印象の丸型フォルムで省スペースにも。
底裏面滑り止め付きです。
内容器付き

用途トイレやオフィスルームなどに材質内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)幅(mm)264奥行(mm)268内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811399DP-41C-SB2.143010内容器:225×230×360
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
70811408DP-42C-SB372015内容器:225×230×510
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする