曜日別特売

テープ有 OPP袋 溶断TT No.3 福助工業

テープ有 OPP袋 溶断TT No.3 福助工業 - 福助工業

透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。テープ付ですので、袋詰めの作業効率に優れています。ノッチは付いていません。ガスバリア性はありません。この商品は改正食品衛生法に対応しています。

材質OPP質量(g)50サイズ(mm)90×85、[厚さ]30μ内容量1袋(1点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807540-
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする