デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)

デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) - FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) - FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) - FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) - FSC藤原産業デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) - FSC藤原産業

携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。
格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。
TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です
1、デジタル表示
従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。
2、コードレス作動
電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。
3、高精度圧力センサー
据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。
4、QR取説
スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。
5、ピークホールド機能
載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。
6、簡易試験
検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。
7、らくらく持ち運び
重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。

質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807549DPT
オープン
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする