仁張工作所
ワンワンボックス 大型
トイレットペーパーがサッと取り出せ、ペット用グッズがたくさん収納できるスチールボックスです
用途
ペット用品の収納
仕様
トイレットペーパーホルダー付
幅(mm)
400
色
ブラウン
高さ(mm)
220
奥行(mm)
250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811250
NIWB-L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません