卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段)

卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段) - 仁張工作所卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段) - 仁張工作所卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段) - 仁張工作所卓上型スチール製トレー保管庫(2列15段) - 仁張工作所

重要書類やカードなどを一括施錠できるスチール製の鍵付き保管庫です。コンパクト設計によりデスクトップに置く事が可能。

用途重要書類やカードの保管仕様卓上型収納扉構造幅(mm)380ライトグレー高さ(mm)480奥行(mm)335内寸奥行(mm)トレー:300内寸幅(mm)トレー:145収納数トレー:30杯シリンダー錠内寸高さ(mm)トレー:20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811259STH-M1
オープン
36,980
40,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする