超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード

超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)超軽量 巻取式+じゃばらコンビランヤード - KH(基陽)

巻取り式(ルクアス)とじゃばらのワンショックアブソーバ コンビランヤードです。
じゃばら式の軽くて楽な部分と、巻取り式のインターロックにより落下距離が短く安全性が高い部分の良いとこどりです。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
じゃばら側は伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。
巻取り側は、もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。

質量(g)1160タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)じゃばら式:1520 巻取式:1480最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807558W6TGCB717ブラック/マリンブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
70807567W6TGCR717ブラック/ワインレッド
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする