超軽量2丁掛けじゃばらランヤード

超軽量2丁掛けじゃばらランヤード - KH(基陽)超軽量2丁掛けじゃばらランヤード - KH(基陽)超軽量2丁掛けじゃばらランヤード - KH(基陽)超軽量2丁掛けじゃばらランヤード - KH(基陽)超軽量2丁掛けじゃばらランヤード - KH(基陽)

2丁掛けランヤード業界最軽量です。
メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。
ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。
伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。

ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブルロープ仕様じゃばら式ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
ランヤード(長さ)(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807576W6TGJK-171001520960ノーマルタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
70807585W6TGJK-131001320930ショートタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする