曜日別特売

コックシューズ 短靴 シェフグリップ 白 27.0cm 先芯 パックスタイル

コックシューズ 短靴 シェフグリップ 白 27.0cm 先芯 パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)

足元に安全を!つま先を保護する先芯タイプのシェフグリップです。先芯には耐衝撃性に優れ、軽量素材のポリカーボネートを使用しています。耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分。最高耐滑区分5取得品。

サイズ(cm)27材質[アッパー]合成皮革、[底材]合成ゴム、[先芯]ポリカーボネート質量(g)600内容量1点
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802265-27
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする