曜日別特売

バイオ リファイン 20-OCH

バイオ リファイン 20-OCH - リスパックバイオ リファイン 20-OCH - リスパック

環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート「バイオリファイン」用のフタ。※本体は別売り。

材質バイオPET寸法(mm)197×197×44容量(mL)[首下容量]931質量(g)16内容量1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70821427PBPW409
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする