曜日別特売

弁当容器 KM重箱 170-750 本体 仕切有 ナチュラル ケーピープラテック

弁当容器 KM重箱 170-750 本体 仕切有 ナチュラル ケーピープラテック - ケーピープラテック弁当容器 KM重箱 170-750 本体 仕切有 ナチュラル ケーピープラテック - ケーピープラテック

仕切りがあるので使いやすくなっています。環境に配慮した重箱型(仕切有)の紙容器。

材質未晒紙、PE(内)寸法(mm)170×122×59質量(g)18.6容量(cc)[仕切別容量]約280、約280内容量1ケース(300点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70819345-
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする