曜日別特売

弁当容器 KM-54-S ブラック ケーピープラテック

弁当容器 KM-54-S ブラック ケーピープラテック - ケーピープラテック

仕切りがない底深な一体折容器で、単品メニューにも、お弁当にも!幅広いメニューにご使用ください。 パルプモールド(紙)で出来たシャープなデザインのランチボックスです。 特殊モールド製法により両面を滑らかにすることで紙粉が出にくく、内側CPPラミ加工により、耐油性、防水性があります。電子レンジ対応です。 フタの縁が内側に落ちているので汁もれしにくい設計です。本体と蓋の境目に切り取り線があり、切り離しができます。

材質紙、CPP寸法(mm)245×162×51質量(g)37.38内容量1ケース(300点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7081888954379
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする