曜日別特売

弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル

弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)弁当容器 BBランチ 135-115E パックスタイル - PackStyle(パックスタイル)

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てテイクアウトランチボックス。お惣菜など軽食からパスタなどしっかりめのランチまで幅広く活用できます。耐油耐水性、電子レンジにも対応しています。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。

材質竹、バガス寸法(mm)135×115×46質量(g)12容量(g)80内容量1ケース(600点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70820246-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする