平インテリア産業
R.O 布団が掛けれるテーブル ブラウン
オーク無垢材でのダイニング、こたつ兼用テーブルです。脚が継脚になっているので、ダイニング、ロータイプこたつとしても使用可能です。
用途
ダイニングテーブルに。
高さ(cm)
テーブル:Dテーブルにした場合73、ロータイプの場合48
塗装
天板オイル塗装/他・水性アクリル塗料
内容量
1台
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70830746
TD-2502M BR
幅80×奥行80×高さ48/73
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70830755
TD-2502L BR
幅135×奥行80×高さ48/73
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません