曜日別特売

LDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム

LDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルムLDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルムLDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルムLDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルムLDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルムLDゴミ袋 Shu-Lock 水色フラワー 50枚入ロールタイプ 中本アドバンストフィルム - 中本アドバンストフィルム

特許技術の「防臭+消臭」ダブル機能が、イヤなニオイをしっかりロック。医薬品包装にも使用される高機能原料を用い、他社製品に比べ48時間後もしっかり防臭。生ゴミやオムツ、ペットの排泄物のほか、アウトドアや防災用品としても、シーンを問わずご活用頂けます。マチ付きでタップリ入るから、毎日使えます!

材質LDPEほか寸法(mm)400×350、[マチ]750+750、[厚さ]0.025質量(g)403内容量1ケース(25点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827438-
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする